スワロー電機
三相 複巻 ケース入りトランス
1次電圧
三相 440V-400V-380V
2次電圧
三相 220V-200V
仕様
三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
絶縁種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74185755
3RK-3K
3
B
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
74185703
3RK-300
0.3
A
¥
75,000
取扱い終了
返品不可
74185712
3RK-500
0.5
A
¥
80,000
取扱い終了
返品不可
74185728
3RK-1K
1
A
¥
122,000
取扱い終了
返品不可
74185737
3RK-1.5K
1.5
A
¥
140,000
取扱い終了
返品不可
74185746
3RK-2K
2
B
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
74185764
3RK-4K
4
B
¥
230,000
取扱い終了
返品不可
74185773
3RK-5K
5
B
¥
280,000
取扱い終了
返品不可
74185782
3RK-6K
6
B
¥
310,000
取扱い終了
返品不可
74185798
3RK-7.5K
7.5
B
¥
345,000
取扱い終了
返品不可
74185807
3RK-10K
10
B
¥
400,000
取扱い終了
返品不可
74185816
3RK-12K
12
F
¥
480,000
取扱い終了
返品不可
74185825
3RK-15K
15
F
¥
530,000
取扱い終了
返品不可
74185834
3RK-20K
20
H
¥
650,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください