スワロー電機
耐雷トランス
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途
通信、道路交通システムの電源に
マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に
セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に
1次電圧
100V-0-E
2次電圧
100V-0-E
絶縁種別
B
仕様
サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付
種別
単相複巻
端子形状
V
端子ねじ(mm)
5
取付穴C(mm)
10×30
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74186428
SSC-3000
3
¥
300,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74186394
SSC-1000
1
¥
190,000
取扱い終了
返品不可
74186403
SSC-1500
1.5
¥
210,000
取扱い終了
返品不可
74186412
SSC-2000
2
¥
260,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください