単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付

単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 - スワロー電機

出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。
サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。
青色LEDで通電表示

2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4内容量1台
全8種類を絞り込む
1次電圧
容量(VA)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
1次電圧
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74186437CL21-300E220V-200V-0300
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
74186446CL21-500E220V-200V-0500
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
74186455CL21-750E220V-200V-0750
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
74186464CL21-1000E220V-200V-01k
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74186473CL41-300E440V-400V-380V-0300
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74186482CL41-500E440V-400V-380V-0500
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
74186498CL41-750E440V-400V-380V-0750
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74186507CL41-1000E440V-400V-380V-01k
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする