単相 複巻 電源トランス

単相 複巻 電源トランス - スワロー電機

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。
青色LEDで通電表示

仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4内容量1台
全24種類を絞り込む
2次電圧
24種類すべて表示中
注文コード
品番
1次電圧
2次電圧
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74186604PI41-50E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E50A
10,000
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
74186683PI42-50E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E50A
10,000
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
74186516PI21-30E220V-200V-0110V-100V-0-E30A
9,000
取扱い終了
返品不可
74186525PI21-50E220V-200V-0110V-100V-0-E50A
9,500
取扱い終了
返品不可
74186534PI21-100E220V-200V-0110V-100V-0-E100E
11,500
取扱い終了
返品不可
74186543PI21-200E220V-200V-0110V-100V-0-E200E
14,500
取扱い終了
返品不可
74186552PI21-300E220V-200V-0110V-100V-0-E300E
18,500
取扱い終了
返品不可
74186568PI21-500E220V-200V-0110V-100V-0-E500E
26,500
取扱い終了
返品不可
74186577PI21-750E220V-200V-0110V-100V-0-E750E
32,500
取扱い終了
返品不可
74186586PI21-1000E220V-200V-0110V-100V-0-E1kE
36,000
取扱い終了
返品不可
74186595PI41-30E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E30A
9,500
取扱い終了
返品不可
74186613PI41-100E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E100E
12,000
取扱い終了
返品不可
74186622PI41-200E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E200E
15,000
取扱い終了
返品不可
74186638PI41-300E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E300E
19,000
取扱い終了
返品不可
74186647PI41-500E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E500E
27,000
取扱い終了
返品不可
74186656PI41-750E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E750E
33,000
取扱い終了
返品不可
74186665PI41-1000E440V-400V-380V-0110V-100V-0-E1kE
37,000
取扱い終了
返品不可
74186674PI42-30E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E30A
9,500
取扱い終了
返品不可
74186692PI42-100E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E100E
12,000
取扱い終了
返品不可
74186708PI42-200E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E200E
15,000
取扱い終了
返品不可
74186717PI42-300E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E300E
19,000
取扱い終了
返品不可
74186726PI42-500E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E500E
27,000
取扱い終了
返品不可
74186735PI42-750E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E750E
33,000
取扱い終了
返品不可
74186744PI42-1000E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E1kE
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする