デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/MAG/MIG自動溶接機 Welbee Inverter P500L 低スパッタ仕様
低電流域から高電流域までスパッタ発生を大幅に低減
各種材質ごとに最適化された波形制御により、高品質なパルス溶接を実現
定格使用率(%)60(直流)/80(パルス)
質量(kg)72
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)12~45(直流)/12~38(パルス)
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)500(直流)/400(パルス)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルト含まず)
定格入力(kVA)27.9(26.4kW)
相数三相
定格負荷電圧(V)45(直流)/38(パルス)
出力電流範囲(A)30~500(直流)/30~400(パルス)
最高無負荷電圧(V)78/86
内容量1セット