ロジテック AC充電器(Lightning高耐久ケーブル同梱) AC充電器(Lightning高耐久ケーブル同梱) 商品レビューを投稿する 3種類の新設計により断線に強く長持ちする高耐久ケーブルを採用!コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPod、iPadを気軽に充電できるLightningケーブル付きAC充電器。 断線に強い高耐久ケーブル採用(メーカー比10倍以上の耐久性を実現しているため、長持ちします) 付属品 Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格出力電流(A) 2.4 色 ホワイト 外形寸法(mm) 36×36×40(ACプラグ収納時) 規格 電気用品安全法:PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 対応機種 iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone6s,iPhone6 Plus,iPhone6,iPhone5s,iPhone5c,iPhone5,iPod touch(6th),iPod touch(5th),iPod nano(7th) ※2017年6月現在。 充電時間 iPhone6で約2.1時間 保証期間 1年 定格出力電圧(V) 5 対象地域 日本 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 LPA-ACUAS108SWH LPA-ACUAS158SWH 質量(g) 選択解除 84 86 ケーブル長(m) 選択解除 1 1.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 74215898 LPA-ACUAS108SWH 84 1 ¥5,210 ¥2,690 1 ¥2,690 - 74215907 LPA-ACUAS158SWH 86 1.5 ¥5,380 ¥2,690 1 ¥2,690 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器AC充電器Lightning AC充電器 工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > ケーブル・アダプタ > Lightning AC充電器 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. Lightning AC充電器 LPA-ACLAC8Sシリーズ エレコム ¥2,690 (0) 2. Lightningケーブル 高耐久 エレコム ¥1,890 (9) 3. ケーブル一体型 Lightning AC充電器 ロジテック ¥1,890 (1) 4. ライトニングケーブル 1m モノタロウ ¥799 (13) 5. AC充電器 USBPD対応 3ポート PQI ¥2,990 (0) 6. AC充電器ストレート 1m 2.4A LN WH カシムラ ¥2,290 (0) 7. ライトニングケーブル 1m 高耐久タイプ モノタロウ ¥1,190 (18) 8. バッテリー充電器 セルスター ¥16,900 (15) 9. USB充電&同期ケーブル カシムラ ¥1,390〜 (1) 10. Lightningケーブル エレコム ¥989〜 (2) 11. Micro-USB(A-MicroB)ケーブル エレコム ¥389〜 (11) 12. Lightning変換アダプタ 多摩電子 ¥1,190 (3) 13. iPHONE・iPAD用・充電専用ケーブル Gigastone ¥439 (1) 14. Lightningコネクタ対応ケーブル エレコム ¥999〜 (1) 15. ライトニングケーブル サンワサプライ ¥1,690 (0) 16. USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH カシムラ ¥1,390 (2) 17. USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ ¥1,990 (2) 18. USB2ポート AC充電器 ナカバヤシ ¥1,490 (2) 19. スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.5m 2.4A出力 microB USBポート1 ケーブル一体型 1年保証 エレコム ¥1,890 (0) 20. AC充電器 USB2ポート4.8A出力 モノタロウ ¥1,590 (10) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。