AC充電器(Type-Cケーブル同梱 3.0A)
3Aの超高出力タイプ!次世代コネクタUSB Type-Cケーブルを同梱。家庭用コンセントからタブレット・スマートフォンを急速充電できるAC充電器。
付属品Type-C-Cオスケーブル
コネクタ形状USB Type-C
定格出力電流(A)最大出力3
規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/3Aまでの出力で充電が可能なスマートフォン、タブレット。※2017年7月現在
幅W×厚さ×高さH(mm)約59×24×53
機能データ転送(付属ケーブル使用)
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
対象地域日本
内容量1個