ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し

ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し モリ工業
(1件のレビュー)

丈夫なステンレス巻パイプを使用しています。
安定性のいい樹脂ジョイントタイプです。
25mmの太径パイプを使用し、通気性に優れています。
360°自在に広がり、日当たり良く干すことが可能です。

仕様組立式 材質ステンレス巻パイプ(Φ25・29mm)、ジョイント:樹脂 質量(kg)6.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×5枚×1235 機能5枚干し 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×200×1235 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74527102 FC1-5U
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74527102
2019-06-09
用途:
布団干しとか大きな洗濯物。
農・林・水産業

これまで使用していた布団干しはジョイントが直ぐに外れて使えなかったがこの製品はジョイント部分がしっかり接合する構造なので快適に使えています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする