モリ工業 モリ工業の 建築金物 モリ工業の 物干金物 モリ工業の 物干しスタンド ベランダものほし台 (壁手すりタイプ) ベランダものほし台 (壁手すりタイプ) 注文コード (1件のレビュー) 高さが十分にあり、採光性・通気性抜群。 横揺れが強く、しっかりと取付できます。 上部で清潔なステンレス。 仕様組立式・竿掛け×2・収納フック付 材質フレーム:ステンレス(Φ25mm)、キャップ樹脂、ゴムパッド 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×440×1070 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SV-05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74527163 SV-05 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,088~ ¥1,898~ レール収納システム用オプションパーツ リングプラケット ハイロジック 税込¥439 ¥399 バスケットへ プラスチック付打込棒 ハイロジック 税込¥681 ¥619 アルミ物干し金具 ハイロジック 税込¥2,748~ ¥2,498~ ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥6,820 ¥6,200 バスケットへ 天吊ハンガーパイプ Lタイプ ジョー・プリンス竹下 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ T728Y 二次元調整戸車Y型 ベスト 税込¥802 ¥729 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 税込¥3,848 ¥3,498 鍛冶屋の棚受 ハイロジック 税込¥1,758~ ¥1,598~ 多用途収納 ハンギングバー Panasonic(パナソニック) 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ ピクチャーレール 30シリーズ CBフック ハイロジック 税込¥1,758~ ¥1,598~ PC帽子掛け ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ ブロンズ棚受 ハイロジック 税込¥285~ ¥259~ アングル H1200 双福鋼器 税込¥549 ¥499 バスケットへ ユニクロワイド棚受 ハイロジック 税込¥461 ¥419 バスケットへ 異形打込棒 ハイロジック 税込¥1,428~ ¥1,298~ J型打込棒 ハイロジック 税込¥186~ ¥169~ 天吊ハンガーパイプ Uタイプ ジョー・プリンス竹下 税込¥26,378~ ¥23,980~ バルコニー物干し ハイロジック 税込¥4,398~ ¥3,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物物干金物物干しスタンド 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 74527163 2019-04-28 用途: ベランダの物干し金物 壁に穴あけ作業せずに取り付け出来るので購入しました、特に問題なく使用出来ました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「物干金物」にはこんなカテゴリがあります 壁付型 天井吊型 室内用 物干し竿 物干しスタンド 物干 取付金具 シェアする マイページ 最近見た商品