アズマ工業 アズマ工業の 清掃用品 アズマ工業の 掃除用具 アズマ工業の モップ トルネード角型モップ 柄付 トルネード角型モップ 柄付 注文コード 74527538 注文コード 74527538 注文コード 74527538 (1件のレビュー) 角型のモップ。 材質ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル 柄長さ(mm)約1075~1300 拭き幅(cm)約34 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSM546 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74527538 TSM546 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フロアモップ 八ツ矢工業 税込¥7,808~ ¥7,098~ 体育館モップ 八ツ矢工業 税込¥6,488~ ¥5,898~ クロスモップ 八ツ矢工業 税込¥6,708~ ¥6,098~ モップシステム(ハンドル+フレーム) タニカ電器販売 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ フロアモップスペア 八ツ矢工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ 体育館モップスペア 八ツ矢工業 税込¥3,738~ ¥3,398~ クロスモップスペアシート 八ツ矢工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ SHダスタークロスL 装栄 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ SHダスタークロスM 装栄 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ モップ絞り器 Y型 八ツ矢工業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 鉄板スプリングモップ 木柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 地球モップ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 太陽モップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ フリーモップ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 菊モップ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ポリスプリングモップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 八ツ矢綿モップ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 八ツ矢化繊モップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ウエットモップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 ネオモップ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップフラットモップフラットモップ本体 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 74527538 2018-07-12 用途: ワックスクリーナかけ。 株式会社メディカルフォト 様 (その他業種) 前は普通のモップを使っていましたが、今回のこの商品は、メチャクチャ使いやすいです。買って正解だったと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります フラットモップ本体 フラットモップスペアシート シェアする マイページ 最近見た商品