石けん生きカエル
泡立ちにくい小さくなった石けんを生き返らせて最後まで有効に使うことができるスポンジ製の石けんケースです。
泡立ちやすく水切れがよい特殊なスポンジ製なので手洗いをぐっと楽しくさせてくれます。
材質ポリウレタン
色グリーン
質量(g)約4
寸法(cm)約12×2×10
耐熱温度(℃)70
内容量1個
泡立ちにくい小さくなった石けんを生き返らせて最後まで有効に使うことができるスポンジ製の石けんケースです。
泡立ちやすく水切れがよい特殊なスポンジ製なので手洗いをぐっと楽しくさせてくれます。