とりかえ上手 取替え用
換気扇の油汚れ防止用フィルターです。
フレーム付フィルターをスライドするだけで簡単スピーディーなフィルター交換が可能です。
交換が簡単で汚れたらすぐに交換できます。
使用場所換気扇まわり
適合羽根の直径25cmの一般換気扇、換気扇厚さ2~5cmまで
材質難燃自己消火性不織布、コート紙(含水酸化アルミニウム)
色白
内容量1袋(3枚)
注意
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置し、炎が上がる料理はしないなどの火炎予防のための注意が必要です。
換気扇の油汚れ防止用フィルターです。
フレーム付フィルターをスライドするだけで簡単スピーディーなフィルター交換が可能です。
交換が簡単で汚れたらすぐに交換できます。