曜日別特売
モノタロウ

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 - モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 - モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 - モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 - モノタロウ
(121件のレビュー)

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。

用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※エアーチャックがタイヤ側バルブに対して垂直に入っているか確認の上ご使用ください。曲がっているとエアーが漏れる場合があります。
※虫ゴムのないバルブには使用できません。
※接続部がプラグになっているため、エアーチャック部の交換はできません。
※まれにお手持ちのソケットとの相性によって接続が合わない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74384038-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: タイヤのエヤーの点検と補充
不動産業

満足しています、GSスタンドでのチェックが 先着者等により
いつでも 出来ないので、自宅にコンプレッサーを
設置して使用していますので、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 74384038
2025-11-30
用途: トラックのエアー注入
有限会社田島工機

トラックのタイヤにエアーを入れる為に購入しました注入口が2箇所ある為に内側にエアーバルブがあるタイヤにも大変入れやすく便利な商品です

1が参考にしています
2026-03-05
用途: トラックダブルタイヤの内側
卸売・小売業

内側が使いずらかった。まともにまっすぐ入っていかず苦労した。
いつまでもプシュプシュシューっと失敗。
ノズル全長がもう少し長いほうがいいのではないか

2025-10-13
用途: 耐圧
農・林・水産業

丁度 耐圧口バルブと手持ち圧力ゲージ間のゴム長さが確認しやすい長さです

2025-06-21
用途: タイヤ交換時の空圧測定に使用している。
丸山設計

タイヤ交換時の空圧測定に使用している。減圧ボタンがあり便利です。

1が参考にしています
2025-07-03
用途: 空気入れ

1.5tトラックのダブルタイヤでの使用で重宝しています。
タイヤを外さずに空気を入れることができるので便利です。

2024-12-21
用途: メンテナンスで
有限会社オートステージカタセ

以前と使っていたのと同じタイプで慣れているので使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 74384038
2025-04-22
用途: 自動車のタイヤの空気圧伸行補充
吉田商会サービス業

大変使い易く重宝しますいます。トラックなどにも使えるので便利です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする