沖電線
カメラリンクケーブル
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタ
MDR またはSDR(26ピン)
色
ケーブル:黒
ケーブル外径(Φmm)
標準8
適合
固定部および可動部
性能
スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm
使用温度範囲(℃)
-20~75
定格電圧(V)
ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)
固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上
材質(シース)
PVC
対応
PoCL:対応
難燃性
VW-1
ケーブル
UL758 Style 20276
定格温度(℃)
ケーブル:80
伝送距離(m)
10(at 66MHz/目安)
注意
※PoCLタイプです。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74398022
CL-K-MS-P-010
1本(1m)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74398047
CL-K-MS-P-030
1本(3m)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398074
CL-K-MS-P-050
1本(5m)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
74398108
CL-K-MS-P-070
1本(7m)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
74398126
CL-K-MS-P-100
1本(10m)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398135
CL-K-SS-P-010
1本(1m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398144
CL-K-SS-P-020
1本(2m)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398162
CL-K-SS-P-030
1本(3m)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398187
CL-K-SS-P-050
1本(5m)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74398205
CL-K-SS-P-070
1本(7m)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
74398223
CL-K-SS-P-100
1本(10m)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください