12Z-P 湿式ウエットブレード エコノミータイプ 日本ダイヤモンド 75390744

湿式ウエットブレード エコノミータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75390744 品番12Z-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Deepチップの採用によりチップ下の基板摩耗を防止。
レーザー溶接により接着強度もUP!

用途アスファルト・コンクリート道路の切断 寸法(mm)Deepチップ:20(4) 穴径(Φmm)27 外径(Φmm)311 刃厚(mm)3 チップ幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする