浸透性に優れた液体洗剤ですので、冷たい水にもサッと溶け、ガンコな汚れや泥んこ汚れもパワフルに洗浄します。泡立ちを抑えすすぎも簡単。ドラム式洗濯機でも使用できます。さわやかなフローラルの香りが広がります。
他の方のレビューを参考にさせて頂き試しに購入しました。価格が安いので、ちゃんと汚れは落ちるのか?などと心配しましたが十分普通に洗えます。毎日使うので助かります。またリピします。
においも良く、洗濯作業するおばちゃんもにおいが良いから自宅でも使いたいと言ってます。女性作業者も良いと良いと言ってます
詰め替え用の商品ですが内容量が1620gと中途半端です。
2kg以上の大容量はありませんか?
又、抗菌剤配合と記載がありますが衣類には対して効果がありません。
フローラルの香りと記載ありますが、香りもありません。
できれば、柔軟剤入りとか消臭剤入りなどの商品にしてほしいです。
作業着用洗剤と同等に汚れは落ちます。何より①低価格②作業着用洗剤には無い、フローラルな香りがいいです。お勧め。
メジャーな洗剤と比べ遜色ない使用感。
広告費をかけるかけないで、これだけ価格に差が出るのかと。
何度も洗濯機を回す我が家にとって、お財布に優しい洗剤です。