貼れる香るどんと
温感香料配合により、香りで温まる「貼れるどんと」が新登場!天然エキス配合により、香りを嗅ぐことで体の芯からじんわり温まる機能性カイロです。リラックス効果のある「みどりの香り」を配合。温まりながらリラックスできます。
用途●最高温度55℃●平均温度45℃ ●持続時間5時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
タイプ貼るタイプ
内容量1個(8枚)
温感香料配合により、香りで温まる「貼れるどんと」が新登場!天然エキス配合により、香りを嗅ぐことで体の芯からじんわり温まる機能性カイロです。リラックス効果のある「みどりの香り」を配合。温まりながらリラックスできます。