和墨のかおり

和墨のかおり 四国特紙 和墨のかおり 四国特紙
(3件のレビュー)

純パルプ100%で、プリント香りつきの高級トイレットペーパーです。

使用場所トイレ 種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)32 色(柄)桜と萩 香り和墨の香り 内容量1個(12ロール)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75708282 -
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75708282
2022-12-14
用途:
通常時

リピートしてます。白檀はわたくしにはきつかったのですが、こちらは、ほんのり さり気無く香って とても好いです。少しお高い気もしますが、バラのエルビラと2種類使いたいので合わせて購入してます

対象商品:
75708282
2020-10-06
用途:
トイレ
建設業・工事業

匂いがとてもよく評判がいいです。
またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
75708282
2020-02-29
用途:
トイレ
サービス業

お香のような香りで癒やされます。
買えるところがあまりないのでまた購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする