薬用柿渋リンスインシャンプー

薬用柿渋リンスインシャンプー - 熊野油脂
(4件のレビュー)

『天然由来成分 柿渋エキス(保湿成分 カキタンニン)+有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム 配合。ニオイのもとをスッキリ清浄。髪・頭皮の汗臭を防ぐ。』たっぷり豊かな泡立ちで気になるニオイの原因となる汗や皮脂、汚れをしっかり清浄。有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム配合。フケ、かゆみ、髪・頭皮の汗のニオイを防ぎ、頭皮を清潔で健やかに保ちます。髪と頭皮にやさしい弱酸性&ノンシリコン。

使用場所浴室商品タイプ詰替医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75709104-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75709104-61608909-- 四季折々 薬用 柿渋 リンスインシャンプー 熊野油脂 61608909四季折々 薬用 柿渋 リンスインシャンプー熊野油脂1個(1000mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75709104
2023-10-20
用途: 自宅にて

香りの強いシャンプーやリンスが苦手な方にお勧めです。
この商品は香りが控えめで、リンスインシャンプーなので髪にも優しいです。

対象商品 : 75709104
2022-11-30
用途: 入浴時
有限会社三沢建設

何時もリピーターで注文していますが大変良い商品です。

対象商品 : 75709104
2020-12-02
用途: 加齢・油等の臭いを軽減させる
農・林・水産業

2年程前から使用していました、薬局・ホームセンター等で販売がありましたが中身が変更に成り、熊野油脂性を探しておりました。

対象商品 : 75709104
2018-08-28
用途: 入浴時
サービス業

成分的にちょっとお買い得感のあるシャンプーです。柿渋によるデオドラント効果はわかるほどではないです。ボディソープと併用利用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする