- 薬用柿渋リンスインシャンプー 熊野油脂 75709104

薬用柿渋リンスインシャンプー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(350mL)注文コード75709104品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

『天然由来成分 柿渋エキス(保湿成分 カキタンニン)+有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム 配合。ニオイのもとをスッキリ清浄。髪・頭皮の汗臭を防ぐ。』たっぷり豊かな泡立ちで気になるニオイの原因となる汗や皮脂、汚れをしっかり清浄。有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム配合。フケ、かゆみ、髪・頭皮の汗のニオイを防ぎ、頭皮を清潔で健やかに保ちます。髪と頭皮にやさしい弱酸性&ノンシリコン。

使用場所浴室商品タイプ詰替医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75709104-61608909-- 四季折々 薬用 柿渋 リンスインシャンプー 熊野油脂 61608909四季折々 薬用 柿渋 リンスインシャンプー熊野油脂1個(1000mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75709104
2023-10-20
用途: 自宅にて

香りの強いシャンプーやリンスが苦手な方にお勧めです。
この商品は香りが控えめで、リンスインシャンプーなので髪にも優しいです。

対象商品 : 75709104
2022-11-30
用途: 入浴時
有限会社三沢建設

何時もリピーターで注文していますが大変良い商品です。

対象商品 : 75709104
2020-12-02
用途: 加齢・油等の臭いを軽減させる
農・林・水産業

2年程前から使用していました、薬局・ホームセンター等で販売がありましたが中身が変更に成り、熊野油脂性を探しておりました。

対象商品 : 75709104
2018-08-28
用途: 入浴時
サービス業

成分的にちょっとお買い得感のあるシャンプーです。柿渋によるデオドラント効果はわかるほどではないです。ボディソープと併用利用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする