シーリングライト FL20×3 4.5畳 昼白色 プルスイッチ式 リモコン無 60Hz

シーリングライト FL20×3 4.5畳 昼白色 プルスイッチ式 リモコン無 60Hz ODELIC(オーデリック)

消費電力(W)64 仕様グローブ引掛式、ファインアクリル 適合4.5畳 材質鋼(アイボリー色)、アクリル(乳白) 質量(kg)3.6 種類直管蛍光灯FL スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 適合範囲~4.5畳 明るさ(W)60 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)385×694×85 ランプFL20SS EX-N/18×3 光色昼白色 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75888636 OL001741
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする