LEDブラケット 5W 非調光 電球色

LEDブラケット 5W 非調光 電球色 ODELIC(オーデリック)

キューブデザインのコンパクトブラケット
コンパクトなキューブ型ブラケットライト。プレーンなデザインでさまざまな空間にお使いいただけます。

消費電力(W)4.3 仕様非調光、調光器不可、上下部グレイカットルーパー付 材質鋼(マットホワイト) 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH)(mm)125×125 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)49.5 光源寿命40000時間 LEDクリアミニクリプトン型 光束(Lm)213 光色電球色 明るさ白熱灯60W相当 出幅(mm)110 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75888724 OB081011LD
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする