LED ペンダントライト 31.8W 非調光 昼白色タイプ

LED ペンダントライト 31.8W 非調光 昼白色タイプ ODELIC(オーデリック)

スマートスリムなハイパワーペンダント
梁を活かした古民家スタイルなどの吹抜け空間に最適。
梁と照明光が干渉することなく、直下照度を確保できるのでダイニングやリビング周りにおすすめです。

消費電力(W)31.8 仕様簡易取付、調光器不可、非調光 材質鋼(黒色)、ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) 全高(mm)603~2103 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×1220×63 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)4100 光色昼白色 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否不可 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75889092 OP252436
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする