LEDシャンデリア 51.6W(8.6W×6灯) ~10畳 リモコン付属 電球色/昼白色(切替)
光のコンビネーション
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です。
消費電力(W)51.6
仕様簡易取付A、調光器不可、光束値は昼白色時(電球色時は9割程の明るさ)
付属品リモコン:光色切替・連続調光100-10%(光色は調光した明るさで切替可能)
適合~10畳
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)5.1
適合範囲~10畳
寸法(Φ×高さH)(mm)585×190
色温度(K)2700/5000
エネルギー消費効率(Lm/W)86.4
LED一般形8.6W×6(E26)
光束(Lm)4460
光色昼光色+電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類リモコン
内容量1個