DUAL ユニバーサルDL D240 2800K 狭角

DUAL ユニバーサルDL D240 2800K 狭角 ENDO(遠藤照明) DUAL ユニバーサルDL D240 2800K 狭角 ENDO(遠藤照明)

埋込穴(Φmm)Φ100 仕様反射板交換可 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)2800 色(本体)HI-CRIナチュラル 配光角度(°)15 適合モジュールD240 演色指数(Ra)98HC 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERD6017W 77844585
ERD6017W 77844585
77844585 ERD6017W
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERD6061S 77845224
ERD6061S 77845224
77845224 ERD6061S
19,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする