ユニバーサルダウン JDR E11
埋込穴(Φmm)Φ75
付属品別
電源LEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
内容量1個