ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
遠藤照明(ENDO)
遠藤照明(ENDO)の 空調・電設資材
遠藤照明(ENDO)の 照明器具
遠藤照明(ENDO)の 施設・屋外照明
SUS防湿形・防雨形逆富士形40W×2灯タイプ
直付取付 器具本体 非調光
SUS防湿形・防雨形逆富士形40W×2灯タイプ
注文コード
77851427
注文コード
77851427
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
調光方式
非調光
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
ERK9023S
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
77851427
ERK9023S
¥
36,600
¥
19,900
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
(1)
SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×2灯タイプ
遠藤照明(ENDO)
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機
税込
¥
6,589
¥
5,990
(2)
バスケットへ
iD800 笠付防湿防雨 SUS
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×1灯タイプ
遠藤照明(ENDO)
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機
税込
¥
6,259
¥
5,690
(4)
バスケットへ
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
32,890
¥
29,900
逆富士形V2_40Wタイプ×2
遠藤照明(ENDO)
税込
¥
5,049
¥
4,590
(1)
バスケットへ
LED直管用専用器具のみ トラフ型40形2灯用
アイリスオーヤマ
税込
¥
5,379
¥
4,890
バスケットへ
直管ランプシステム笠付2灯
東芝ライテック
税込
¥
7,249
¥
6,590
防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製
遠藤照明(ENDO)
税込
¥
16,390
¥
14,900
直管形LEDベースライト 逆富士器具
東芝ライテック
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(1)
直管LEDランプ 40W形
オーム電機
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(31)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
14,190
¥
12,900
40形 防水チューブ
エム・システム
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
9,889
¥
8,990
直管形LED40形/昼白色(5000K)
エコリカ
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
LED直管用専用器具逆富士形
アイリスオーヤマ
税込
¥
6,259
¥
5,690
(1)
バスケットへ
LDL40X1富士型防湿防雨
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
施設・屋外照明
一体型LEDベースライト
一体型LED(逆富士)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります
一体型LED(スクエア)
一体型LED(逆富士)
一体型LED(反射笠付)
一体型LED(直付け笠なし)
一体型LED(埋込下面開放)
一体型LED(ライトバー)
シェアする