リニアT5/L600/3500K/拡散/調光

リニアT5/L600/3500K/拡散/調光 ENDO(遠藤照明)

温白色 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3500 LED交換不可 配光角度(°)68×62 調光方式SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付 演色指数(Ra)82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77892684 ERX9524N
16,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする