リサイクルインク Canon対応 BCI-355XXLPGBK
キヤノンBCI-355シリーズ(顔料) 大量の文書印刷を行うビジネスシーンで、さらなるコスト低減と環境貢献を両立したいお客様におすすめです。ICチップ完全リセットによるインク残量表示に対応しており、純正品と同様の使い勝手を実現いたしました。
適合機種メーカーCanon
色ブラック
種別リサイクル
適合PIXUS iX6830 / MX923
質量(g)70.1
エコマーク認定認定
メーカー純正品番BCI-355XXLPGBK
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 066
内容量1個
注意
※上記適合機種はECI-C35351シリーズに対応した5色機ですので、ECI-C351XLB / C / M / Yと併用してご使用ください※リサイクルインクは純正メーカーからの保障はありませんので、直接メーカー(エコリカ)にお問い合わせください。
商品説明動画
インクカートリッジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07