ストレッチシャツ 冷感消臭 長袖

ストレッチシャツ 冷感消臭 長袖 モノタロウ
(60件のレビュー)

冷たく感じる暑さ対策に最適のインナーシャツです。
吸水性、速乾性(JIS L 1907滴下法に基づき試験を行い、独自の基準によります)で汗を吸い取りサラサラ感を味わえます。
消臭加工もしているので現場環境でも快適に着ていただけます。
伸縮性もあるため、作業時も快適かつUVカット機能で日焼けも軽減できます。
脇部から腰に掛けてメッシュ素材を使用しており通気性を持たせています。
首周りはハイネック仕様になっています。

用途インナーシャツとして。 ブラック、チャコールグレー(メッシュ部) 混率(%)(本体)ポリエステル90、ポリウレタン10/(メッシュ部)ポリエステル100 内容量1枚
注意
※製品の性格上、Tシャツなどと比較してきつく感じられます。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81963823 - S 155~165 80~88
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
81963832 - M 165~175 88~96
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
81963848 - L 175~185 96~104
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
81963857 - LL 175~185 104~112
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
81963866 - 3L 175~185 108~116
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81963848
2022-07-23
用途:
ぴちぴち
サービス業

身長170cmでLサイズ購入。キツイピチピチで乳首が目立つ。

対象商品:
81963832
2021-07-05
用途:
空調服と合わせて着ています
ジーケーサービス 様

空調服の下にストレッチシャツを着るとかなり涼しくなります。
もちろんこのシャツだけで作業していても涼しいです。
洗い替えで何枚も購入して愛用しています。

対象商品:
81963857
2021-06-11
用途:
冷房の利かない工場内での作業時

エアコンのない工場内での作業で着用しています。
冷感素材のためか…地肌でいるより工場扇の風が涼しく感じます。
安いので、洗い替えにリピートしたいです。

対象商品:
81963866
2021-02-04
用途:
大きいサイズを是非!
東製作所 様

6枚ローテーションで半袖も長袖も使用しております。普通に丈夫です。もう少しサイズが大きいのが欲しいです。4Lまでは・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
81963832
2020-12-10
用途:
夏季の仕事時

現場で動き回っても涼しく感じられた。お高いメーカーでは着用するのが勿体ない気がしたが、このコスパなら気にせず。
事務所の仕事では腕まくりすると少しの汗でも書類がくっついていたのが無くなり想定外の良い出来事だった。

対象商品:
81963848
2020-08-13
用途:
大工工事
WoodWork 木童 様

リピートです。汗かきなのでTシャツだと肘から汗がダラダラ垂れるのが気になって、着ているとそれが気にしなくてすむので良いです。
空調服と合わせて着ているので、良い感じに冷えます。

1人が参考にしています
対象商品:
81963848
2020-09-16
用途:
土木作業時
建設業・工事業

シャツが肌に密着して、空調服と合わせて使うと冷感効果が上がって良いです。熱中症の予防にも効果的だと思います。

対象商品:
81963848
2020-09-04
用途:
畑仕事
矢崎園 様 (農・林・水産業)

外での作業なので、汗をよくかきますが、冷感で汗でベタベタしないのが気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする