モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。



「他ブランドのタイヤゲージにはご使用できません。」なので自己責任ですが、取付ねじがG1/4管用平行オネジでホースが使えなくなったタイヤゲージと同じだったので問題なく取り付けることができました。漏れも無く無事使用可能になりました。
エアーゲージのホースが破れ、エアー漏れしたので、ホースとチャック部のみ交換して修理しました。耐久性はわかりませんが、問題なく使用できています。
ゴム製品は経年劣化が進み、ホースの交換に至る ホース交換で本体再使用となり、暫くは使用延長と思われる 部品として手配出来て、良い商品
今まで使用していたゲージのゴムホースがひび割れが酷く、全て交換と思っていたら,モノタロウ様のカタログにホースだけが有り、安価で修理が出来ました。商品は既存より少し長かったのですが、むしろ取り回しが楽で結果として良かったですし、バルブのジョイントもすごくやりやすい商品です。お勧めします。
タイヤチェンジャーの純正ホース交換に使用しました。純正品などは値が張りますが、こちらの商品は長さも選べて価格もリーズナブルなところに惹かれました。商品も問題なかったのであとは耐久性に期待します。
いつもこのラベルを利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。
以前使用していた物が取り付け口から空気漏れをしていたので取り替えた。空気漏れもなく、ホースの長さも長く使いやすかった。