オートディスペンサー
センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。
手を引くとピタッと止まり、液量の調整ができます。
乾電池式だから面倒な配線が不要。使いたい場所に自由に設置できます。
上部の+-ボタンで一度に洗剤の出てくる量の調節が可能。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)約280
電源単三アルカリ乾電池X4
内容量1個
注意
※本品は液体せっけん、ハンドソープ、中性の液体食器用洗剤用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないで下さい。※液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプのソープ液、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。
手洗い用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 81957112
2021-01-18
- 用途:
- キッチンの食器洗い用
その他業種
以前は、「ポンプ式」の物を使っていましたが、液垂れやプッシュ部分の
汚れ及び最近付着が気になっていましたが、本品は手も触れず泡を出せるし、
コンパクトで一般的なスタイルと違い差別化でき、とても気に入りました。
泡の量を調節する領域が5段階なので、それもとても気に入りました。
もう少し増やして貰えたら5つ星ですね。
- 対象商品:
- 81957112
2020-12-21
- 用途:
- 医院内の患者さん用洗面所の手洗い
医療・福祉・介護関連業
すごくスマートなデザインで、子供さん達も喜んで手洗いしてくれます。今までのプッシュ式のソープディスペンサーの時よりも、積極的に使ってもらっているようです。
- 対象商品:
- 81957112
2020-09-06
- 用途:
- 食器洗いの水槽
今井食堂 様
(飲食業)
洗剤の量の調整が出来るのが良い 高さが1センチ位低いと置く場所が楽だと思います
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 81957112
2019-12-29
- 用途:
- 自宅キッチンの食器洗い用洗剤入れとして
製造業
7月に便利そうな商品なので購入。思い通りの性能デザインなので気に入っていたが1か月もしないうちに故障使えなくなった。返品交換で新品を再使用するが2か月くらいで反応が悪くなりとても使える状態ではないので使用をやめた。単品不良ではなく商品そのものに不具合があるのでは
9人が参考にしています
- 対象商品:
- 81957112
2018-11-09
- 用途:
- キッチン用食器洗い洗剤
安価でシンプルなデザインで邪魔にならない。残量がハッキリ判り、洗剤の追加も簡単。作動する時に音がするが、食器洗い中なので気にならない。たまに洗剤の出てくる量が異なる時があるのと、センサーが勝手に作動した事がある。原因が解らなかったので向きを変えてみた。
今のところOK。前回私用していたのは2倍以上の価格の上、セットの為のスペースを取り洗剤の残量もキャップを開けてのぞかなくてはならず不便でした。
1人が参考にしています