3Dプリンタ ダヴィンチ Color

3Dプリンタ ダヴィンチ Color XYZプリンティング

対応フォーマットOBJ、AMF、PLY、STL、3CP 画面サイズ5インチのカラータッチ液晶画面 印刷方式色彩テクスチャー インクジェット印刷・3D構造 熱溶解積層方式(FFF) 仕様プリントプラットフォーム:取外し可能・プリントプラットフォームシート(非加熱)、キャリブレーション:自動、ホストソフトウェア:XYZmaker 付属品お試し用フィラメント(300g)、インク付(4色セット/各色20cc) 材質専用3DカラーインクジェットPLA・PLA / Tough PLA 質量(kg)32.3 ピッチ(mm)(積層)0.1~0.4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 対応OSWindows 7/8/10(64ビット)、Mac OS X 10.10、10.11、10.12、Linux 14.04 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大造形)185×185×150、(本体)600×581×640 接続無線LAN(IEEE802.11b/g/n)、USBメモリ、USB2.0 インク独立タイプインクカートリッジ (CMYK) ノズル直径(mm)0.4 保管温度(℃)インクカートリッジ:15~35、フィラメント材質:0~38 最大速度(mm/sec)120 位置決め精度(mm)X/Y:0.0125、Z 4:0.004 動作温度範囲(℃)15~32 内容量1台
注意
※送料、設置費込み価格です(業者設置必須)。
※当製品ご購入後、年間保守サービスの追加購入は出来ませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81958406 3FC1XXJPZXB
428,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする