Bluetooth対応カナル型ヘッドホン MXH-BTC300
大型ドライバ採用!落下防止のマグネット付。
迫力の再生音がワイヤレスで楽しめる。
存在感のあるハウジング筺体が迫力の再生音を想起。
無駄を削いだミニマルデザイン。
絡みにくいフラットケーブル。
高級感を演出するスピン仕上げ。
仕様【マルチポイント】(最大)2台、【マルチペアリング】(最大)8台
付属品イヤーピース(S/M/L各2個※Mは本体装着済)、充電用ケーブル(USB-microB)約25cm×1、取扱説明書(保証書)
質量(g)約15(コード含む)
形式密閉ダイナミック型
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式Bluetooth
対応【プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【コーデック】SBC、【コンテンツ保護】SCMS-T
連続使用時間(時間)再生:(最大)約6、待受:(最大)約125
通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2.5
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)12.5
音圧感度(dB/mW)96
通信距離(m)(最大)約10
イヤホン形状カナル型
内容量1個