ホットプレート(たこ焼き・平面プレート)
平面プレート・たこ焼きプレートの2枚プレートでお料理の幅が広がる。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
プレート着脱式で丸洗い可能。
たこ焼プレートでアヒージョも作れる。
用途パーティー/イベント等で景品としても喜ばれる、タコ焼き器/たこ焼き機/ホットプレートとして
穴数20
質量(kg)1.9
消費電力(W)1000
温度ヒューズ117度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×23×7.5
内容量1台
商品説明動画
YAMAZEN 「ホットプレート」YHA-W101/POP
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81965738 | YHA-W100(S) | 80185929 | YHA-W102(S) |
![]() |
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
81965765 | YHA-W010E(P) | 80185929 | YHA-W102(S) |
![]() |
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
74104407 | YHA-W101(B) | 80185938 | YHA-W102(B) |
![]() |
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |