ミニグリルプレート

ミニグリルプレート YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。調理がしやすい深さのある平面プレート。お手入れ簡単、フッ素加工プレート。

用途電気ホットプレート、電気プレートとして。 消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 質量(kg)0.95 電源交流100V 50-60Hz共用 安全装置温度ヒューズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8 温度調節サーモスタット(固定式) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81965896 YHD-700(R)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81965896 YHD-700(R) 73532629 YHD-701(H) YHD-701(H) ミニグリルプレート YAMAZEN(山善) 73532629 ミニグリルプレート YAMAZEN(山善) 1台 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81965896
2020-07-22
用途:
調理
建設業・工事業

ワット数が小さいのでどうかな??と思って購入したが、やっぱり温度があまり上がらず蓋も無いので(有ればもっと高額でしょう)お餅ぐらい焼けるかな?と思ったが・・・あまりにも時間がかかり結局、電子レンジを頼る事に。
説明書に温度が明記されてないが、イメージでホットケーキの写真があり、あの厚さは、絶対無理だと思うクレープ程度では?? 今は、収納庫行きです。

対象商品:
81965896
2020-10-07
用途:
晩酌時に
その他業種

晩酌時にいろいろ焼こうと購入しました。大きさもちょうど良いですね。とりあえず焼きそば二人前焼いてみましたが、使いやすいね。縁が熱いので、触らないように気をつけさえすれば、値段的にも良い商品だと思います。

対象商品:
81965896
2020-07-16
用途:
調理
農・林・水産業

子どもと一緒にパンケーキを焼く為に、こちらの商品を購入しました。
取り扱いが簡単で◎です。

対象商品:
81965896
2020-05-28
用途:
工芸用
Yuja工房 様 (製造業)

すぐに温まります。
お安く購入できてありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする