1ドア 冷蔵庫 46L

1ドア 冷蔵庫 46L フィフティ(FIFTY)

寝室や個人部屋用にちょうどいい1ドア冷蔵庫。オーブンレンジが乗せられる耐熱性能天板(耐荷重30kgまで、耐熱100度まで)。
ヒンジの付け替えで右開き・左開き両対応可能。冷却方式は直冷式。ノンフロンR600a。

用途ホテル、旅館、バイキング、ビュッフェ、飲食店、喫茶店、カフェに。 定格内容積(L)46 質量(kg)15 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)1.8 耐熱温度(℃)(天板)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44.7×49.6 年間消費電力量(kWh/年)130 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81966255 FR-46NL-WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする