2ドア 冷凍冷蔵庫 230L
グローバルブランド「Hisense(ハイセンス)」の227Lの冷凍冷蔵庫。暮らしを楽しむ、ちょっとリッチな高性能。227Lをお手軽に。
冷凍室<53L> 冷蔵室<174L>。2Lペットボトルを3本入れても、まだ余裕。大容量のドアポケット。お掃除しやすい強化ガラス製棚。
収納性がタップリ。奥行き・野菜ケースの高さ・ドアポケットもタップリ。奥行きのあるタップリ収納。整理しやすいフレッシュケース。
用途冷凍庫、冷蔵庫、事務所、オフィス、工場、現場、待合室、休憩所、ホテル、旅館に。
定格内容積(L)227(冷蔵室:174・、冷凍庫:53)
質量(kg)52.9
消費電力(W)(電動機)105、(電熱装置)156
電源コード(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×61×155.6
年間消費電力量(kWh/年)287
内容量1台