プリンカップ 本体

プリンカップ 本体 - 伊藤景パック産業プリンカップ 本体 - 伊藤景パック産業
(7件のレビュー)
材質PP容量(mL)110直径(Φmm)71高さ(mm)55内容量1袋(50枚)
注意
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973088PP71-110110
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973088
2025-01-21
用途: プリンを作るのに便利です。
TOKOTOKO製造業

大きさもちょうど良かったです。
蓋もしっかりしまって扱いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 81973088
2023-07-24
用途: 自家製プリン
國井工業製造業

サイズがピッタリ、蒸し器に入れてもへんけいなし。
とても使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 81973088
2023-06-22
用途: おやつのゼリー入れ
やまびこ保育園教育・研究機関

耐熱カップを探していたので助かりました。
小さい子が持つのに丁度いい大きさでした。

対象商品 : 81973088
2024-03-16
用途: お菓子
自動車・二輪車・自転車関連業

何処よりも、価格が安く大変助かります。有難うございます。

対象商品 : 81973088
2022-03-25
用途: オーブンで蒸しプリン作り
卸売・小売業

耐熱が心配でしたが、オーブン130度での蒸しプリンでも使用できました。
蓋とセットでも安価なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 81973088
2022-06-30
用途: デザート容器
飲食業

プリンに使用している。
耐熱で良いと思います。
リピート購入です。

2021-10-02
用途: 手作りプリン用
医療・福祉・介護関連業

手作りプリンの販売に使用していますが適量で、蒸しムラも無いように思います。
側面にラベルを貼るには円錐に近いので貼り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする