曜日別特売

ペーパータオル用ホルダー

ペーパータオル用ホルダー - 尚美堂
(9件のレビュー)

ペーパータオル小判・中判に対応したホルダーです。

高さ(mm)85短辺(mm)135長辺(mm)237内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973316小・中判兼用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973316
2022-07-13
用途: 調理時の手洗いらあとに
製造業

画像が少なかったので実物への不安が少しありましたが、値段とデザインで決めました。
届いて見たらシンプルでコンパクトで、とても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 81973316
2022-07-27
用途: 便所の手洗い場に設置
農・林・水産業

どのくらい使用できるか分からないが、開閉する蓋が壊れそうな感覚を覚えて一回目で不安に感じた。
値段から感じる耐久性に疑問を感じた。

3が参考にしています
対象商品 : 81973316
2021-07-10
用途: 手洗い時
製造業

固定するのに少し苦労しましたが
厚めの両面テープで解決しました
モノタロウのペーパータオルレギュラーサイズにピッタリでした

6が参考にしています
対象商品 : 81973316
2021-03-04
用途: タオルを止めました
倉林動物病院医療・福祉・介護関連業

布のタオルを止めて、ペーパータオルに代えました。
あちらこちらにホルダーをつけたいので購入しました。
満足です。

対象商品 : 81973316
2020-10-22
用途: 社内のトイレ
製造業

社内のトイレに取り付け。両面テープで固定出来ました。ペーパーの補充も簡単にできるのですが、奥行きが購入しているペーパーの枚数に足らずそれがちょっと残念。

1が参考にしています
対象商品 : 81973316
2020-04-03
用途: 衛生用品

尚美堂の「フジペーパータオル」用ケース、という位置付けらしいです。カタログによれば重さ250g、取り付けは付属のネジ3本留めの造りですが、背面が平らなので両面テープで十分に感じます。オールプラ(ABS?)ですが強度に不安は感じません。しかし色がシブい。昭和感、業務感が個人的にツボでした。

2が参考にしています
対象商品 : 81973316
2020-04-08
用途: トイレに設置しました。
株式会社札幌ゆうせつ卸売・小売業

ペーパータオルの設置もしやすいですし、紙もスムーズに出てきます。
ただ、色が画面で見るよりも濃く残念だったので星マイナス1にしました。

対象商品 : 81973316
2019-08-29
用途: 男子トイレに
製造業

軽くて使いやすいです。
他にもいくつか候補がありましたが中小サイズ兼用と明記されていた事と、見た目がシンプル、他のレビューで軽い事、蓋に鍵がないので入替が便利と判断し決めました。
強力両面テープで固定していますが、紙を取り出す時も落ちたりしません。設置してトイレがすっきりしたのでとても満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする