蛍光管シーリングライト用 照明リモコン
リモコン付き蛍光管シーリングライト専用の汎用リモコン。
国内13社のメーカー対応(2013年末時点):東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM
切替により、同一機種の照明器具2台を操作できます。
30分、60分のオフタイマー機能付。
壁掛けホルダー、暗闇でも光る蛍光ボタン付。
電源は電池(単3形乾電池2本・別売)。アルカリ乾電池の場合、通常の使用で約2年使用できます。
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付き取扱説明書
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×140×20
色(本体)ベージュ
有効距離(m)6
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否否
内容量1個
注意
※調光機能(明/暗)付照明器具には、07-8262 調光機能対応・蛍光管用リモコンをお使いください。※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81993038 | OCR-FLCR1 | 12853656 | OCR-FLCR3 |
|
蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 | オーム電機 | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |