LEDシーリングライト専用 汎用照明リモコン 9社対応
全灯/消灯/常夜灯などの調光機能、調色機能付き(一部対応)。
切タイマー(30/60分)、光るボタン(全灯、常夜灯)、壁ホルダー付。2チャンネル対応。
9社メーカー対応(2012年製~):アイリスオーヤマ/タキズミ/コイズミ/ダイコー/オーデリック/アグレッド/ドウシシャ/山善/サナー。
電源は電池(単3形乾電池2本・別売)。アルカリ乾電池の場合、通常の使用で約2年使用できます。
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付き取扱説明書
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×140×20
色(本体)白
有効距離(m)6
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否否
内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81993056 | OCR-LEDR2 | 12853586 | OCR-LEDR3 |
![]() |
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応 | オーム電機 | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 81993056
2021-02-10
- 用途:
- 照明器具
その他業種
アイリスオ-ヤマのLEDシ-リングライトなので合う番号を何回か試しなんとか使えるようにできました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 81993056
2020-08-26
- 用途:
- 居間の照明用スイッチ
製造業
元々付属していたリモコンの反応が良くなかったので購入しました。
使用しているLEDライトが説明書のリストに無かったので適当に選んでみたところ、スイッチの種類と反応が異なりますが、反応はとても良く、満足しています。
- 対象商品:
- 81993056
2020-02-03
- 用途:
- シーリングライトの入り切り
建設業・工事業
純正のリモコンが壊れたので購入しました
ネットショップよりも安く キャンペーンコードもあり更に安価で助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 81993056
2020-04-09
- 用途:
- 顧客からの交換要請
株式会社 ルームサポート 様
(不動産業)
近所で売ってなかったので、お願いしました。対応メーカーが多いので便利だと思います。