LEDエコスリム チューブライト(電気工事不要)

LEDエコスリム チューブライト(電気工事不要) オーム電機
(6件のレビュー)

ムラのない面発光、発光角度が広い(メーカー従来品比較)。
電気工事不要!付属のネジまたは別売のマグネットで取付可能。
電源のON/OFFは電源コードのスイッチで行います。

付属品取付パーツ一式(固定用ネジ2本、取付ベース本体に装着済、スイッチ付電源コード本体に装着済)、保証書 電源(V)100(50/60Hz) 光源色昼光色相当 コード長さ(cm)200 設置場所屋内専用 光色昼光色 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類中間スイッチ 内容量1個
注意
※LED交換はできません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81993887 LT8-N10D-H06C 10
オープン
 
 
取扱い終了
81993896 LT8-N20D-H12C 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81993887 LT8-N10D-H06C 57827806 LT-NLET10D-HC LT-NLET10D-HC LEDチューブライト オーム電機 57827806 LEDチューブライト オーム電機 1点 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
81993896 LT8-N20D-H12C 57827815 LT-NLET20D-HC LT-NLET20D-HC LEDチューブライト オーム電機 57827815 LEDチューブライト オーム電機 1点 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81993887
2020-04-14
用途:
洗面所のライトに
製造業

値段と設置できる場所の広さから小さめの方を買いました。心配でしたが、とても明るい。そして十分に照らしてくれる。良かったと思います。特に借家なので蛍光灯を工事できない事情もありこれを選びましたが、取り付けが簡単だったのも助かりました。

対象商品:
81993887
2020-05-11
用途:
作業灯へ組み込み

全長が20w蛍光灯と同じか やや短いと組み込みが簡単に出来るのだが。

対象商品:
81993887
2020-04-27
用途:
カタログの説明はしっかり読むし
サービス業

欲しい品物の一つでしたので注文したのは良いが
届いてから充電式で失敗でした

対象商品:
81993896
2019-12-27
用途:
はんだ付けを行う机の上に設置して、はんだ付けなどの作業時
運輸・通信業

思っていたよりも大分明るく点灯するため、非常に助かっています。重さも重くなく、固定すれば動きませんでした。

対象商品:
81993896
2019-12-20
用途:
倉庫の照明に
サービス業

取付が簡単で楽、そして明るいし、お手頃価格だったと思う

対象商品:
81993887
2019-01-08
用途:
商品売り場のコルトン照明
株式会社岐阜髙島屋 様 (卸売・小売業)

大手化粧品売り場の「コルトン照明」に使われている、蛍光管は、その殆どが安定器ともに製造中止になっていますが、この「電気工事不要」のLEDエコスリムライトを内部に組み込む事で、本来の明るさが確保できました。高価な「コルトン照明」の入替は経費上も大変な作業ですが、当該商品のお蔭で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする