【スイッチ式】LEDエコスリム 多目的灯
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLED多目的灯。
オプションの連結コード(別売)で最大12台まで連結OK!
照射角調整(壁に取付時最大90°、天井に取付時最大45°)OK!
電気工事不要で簡単取付。
付属のネジか両面テープ、または別売のマグネットで取り付けてください。
付属品取付パーツ一式(電源コード1本、固定用両面テープ(302mmは4枚/558mmは7枚/857mmは9枚)、固定用ネジ2本、サイドキャップ・本体に装着済1個)、保証書
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(cm)140
設置場所屋内専用
電球の種類LED
調光の可否否
内容量1個
注意
※急角度での設置はコードの破損につながりますので、無理な条件下では行わないでください。※必ずメーカー製「LEDエコスリム多目的灯」シリーズのみ・また、メーカー製「LEDエコスリム多目的灯」専用のオプショナルパーツをご使用ください。
※長さの異なるシリーズ製品を混合して使用することもできます。ただし、本体を含め、最大12台まで。それ以上の連結を行わないでください。
※組み合わせによっては別途「連結コード」が必要になることがありますので、ご確認ください。
※天井や壁への取付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー/プラグなどで対応してください。少なくとも8mm以上の厚さの場所に取付けてください。
※取付け場所には本体の両側に80mm以上のすきまがあることを確認してください。このすきまより短いと電源コードの取付け作業ができなくなります。
※LED交換はできません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※連結用LEDエコスリム多目的灯を連結して使用する場合
・電源のON/OFFはそれぞれの本体のスイッチで行えます。
・角度を付けて連結することも可能です。