曜日別特売

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品)

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品) - 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
内容量1個
950件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法l(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81982888L035-S-5-5------
1,391
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81982897L035-S-5-6------
1,391
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81982906L035-S-5-8------
1,391
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81982915L035-S-6-6------
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
81982924L035-S-6-8------
1,391
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
81982933L035-S-8-8------
1,391
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
81982942L035-S-RB-5------
1,047
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
81982958L035-S-RB-6------
1,047
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
81982967L035-S-RB-8------
1,047
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
81982976L050-H-10-10------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81982985L050-H-10-11------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81982994L050-H-10-12J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983012L050-H-10-15J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983028L050-H-11-11------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983037L050-H-11-12J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983055L050-H-11-15J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983064L050-H-12J-12J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983082L050-H-12J-15J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
81983116L050-H-15J-15J------
2,390
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
81983125L050-H-RB-10------
1,859
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
81983134L050-H-RB-11------
1,859
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
81983143L050-H-RB-12J------
1,859
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
81983168L050-H-RB-15J------
1,859
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
81983177L050-S-10-10------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983186L050-S-10-11------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983195L050-S-10-12J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983213L050-S-10-15J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983222L050-S-11-11------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983238L050-S-11-12J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983256L050-S-11-15J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983265L050-S-12J-12J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
81983283L050-S-12J-15J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983317L050-S-15J-15J------
1,953
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
81983326L050-S-RB-10------
1,422
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
81983335L050-S-RB-11------
1,422
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
81983344L050-S-RB-12J------
1,422
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
81983362L050-S-RB-15J------
1,422
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
81983378L070-H-11-11------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983387L070-H-11-12J------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983396L070-H-11-14JN------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983414L070-H-11-15J------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983423L070-H-11-16J------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983448L070-H-11-18J------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983457L070-H-11-19JN------
2,671
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
81983475L070-H-12J-12J------
2,671
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
81983484L070-H-12J-14JN------
2,671
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
81983502L070-H-12J-15J------
2,671
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
81983518L070-H-12J-16J------
2,671
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
81983536L070-H-12J-18J------
2,671
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
81983545L070-H-12J-19JN------
2,671
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81983143
2020-09-07
用途: 機械製造の部品として
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした良い品だと思いますが、当方の設備技術ではもてあます品でした。
アルミ製だと思い込んでましたが、重いです。重量記載をお願いいたします。
片側軸穴無しのものを購入しましたが、まっ平でセンター出すのに手間がかかりそうです、センターに印をつけるとか、ポンチを打って欲しいです、ボール盤で加工しようと思っていましたが旋盤が必要そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする