曜日別特売

CBR600RR 05-16

CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]CBR600RR 05-16 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。
各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。
整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。
EVO2の特徴
ブラケットの摩擦抵抗軽減
ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。
ワイヤースライド固定式
スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。
2ピース構造のインナーパイプ
グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。
フリクションを低減するスエージング加工
スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。
EVOからの継承
・一般的な長さの120mmグリップ採用
・五角ブラケット
・20.9mm薄型ホルダー
・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

内容量1個
注意
※車種により、上記以外のパーツが付属する場合もあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
巻取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819981481065101SILCBR1000RR 04-1338/40
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
819981661065103SILCBR600RR 05-1338/40
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
819981841065105SILCBR250R 11-1338/40
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
819984281065503SILGSXR1000 09-13 (ハンドルスペーサー付属)38/40
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
399329541065505【ホルダー】シルバーGSX-R125 18【付属ブラケット】38/40
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
399329631065509【ホルダー】シルバーGSXR1000 ABS 17-18/GSXR1000R ABS 17-18【付属ブラケット】38/40
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
819984031065501SILGSXR600 11-14/GSXR750 11-14 (ハンドルスペーサー付属)38/40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする