曜日別特売

モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート

モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)

モノショック
アイマウントベアリング
上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。
リザーバータンク
アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。
HI/LOコンプレッションアジャスター
各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。
アルミ削り出しトップ&ボトムケース
ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。
プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。
高強度・高精度シム
レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。
高剛性メッキシリンダー
応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。
スプリング
セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。
リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。
ステンレスワッシャー
スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。
リバウンドダイピングアジャスター
伸び側の減衰力を40段階でコントロール。
車高調整機能
走行シチュエーションに合わせた調整が可能。
チューブ
特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。
・スムーズなストローク性能
・高性能を安定して発生
・放射性が高く、オイルの劣化が遅い
・ボディの長寿命化
HYPERPROフルシチュエーションサスペンション
ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
コンスタントライジングレートスプリングを使用
あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。
※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。
セッティングが明確に出せるコンプレッション
独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。
高性能を支え、維持するボディ
放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。
JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様
車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54790847333100431個NC700S/X LD/750S/X LD 12-15(ABS車含む)
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790996333100601個CBR600RR(ABS) 13-24
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791109333100711個VFR800F(ABS) 14-19
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791705333500361個GSX-S1000(ABS) 15-25/F(ABS) 15-20
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791784333500451個GSX250R 17-20
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791827333500491個KATANA(ABS) 19-25
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54792789333701071個Z900RS(ABS) 18-25/CAFE(ABS) 18-25/Z900(ABS) 18-26
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55152695333701111個NINJA650 17-25/Z650 17-25/Z650RS 22-25(ABS)
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61567355333500601個GIXXER SF250 20-23
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82024635223100431個NC700S/X LD/750S/X LD 12-15(ABS車含む)
145,000
取扱い終了
返品不可
82024678223100471個NC700X 12-13(ABS可)/NC750X 14-15(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
82024748223100561個VFR1200F 10-15 (DCT不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
82024766223100591個CRF1000L AFRICA TWIN(DCT可) 16-17
オープン
取扱い終了
返品不可
82024897223300331個MT-09 TRACER 15 (ABS)
オープン
取扱い終了
返品不可
82024915223300351個XSR900 16-18
オープン
取扱い終了
返品不可
82026035223701011個Z1000 14-15 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
89483792223100671個NC750X 16-17(ABS可)(DCT可)(TYPE-LD不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
89484124223701071個Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 18-19/Z900 18-19
145,000
取扱い終了
返品不可
14658989223100601個CBR600RR 13(ABS)
145,000
取扱い終了
返品不可
14659025223500361個GSX-S1000F(ABS) 15-18/GSX-S1000(ABS) 15-18
オープン
取扱い終了
返品不可
14659086223500401セットBANDIT1250/S 07-16 /BANDIT1250F 10-16
145,000
取扱い終了
返品不可
26019325223100711個VFR800F 14-17
145,000
取扱い終了
返品不可
54790978333100561個VFR1200F 10-15 (DCT不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする