曜日別特売

モノショック T460 エマルジョン リニアレート

モノショック T460 エマルジョン リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T460 エマルジョン リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T460 エマルジョン リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)

モノショック
アイマウントベアリング
上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。
リザーバータンク
アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。
HI/LOコンプレッションアジャスター
各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。
アルミ削り出しトップ&ボトムケース
ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。
プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。
高強度・高精度シム
レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。
高剛性メッキシリンダー
応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。
スプリング
セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。
リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。
ステンレスワッシャー
スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。
リバウンドダイピングアジャスター
伸び側の減衰力を40段階でコントロール。
車高調整機能
走行シチュエーションに合わせた調整が可能。
チューブ
特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。
・スムーズなストローク性能
・高性能を安定して発生
・放射性が高く、オイルの劣化が遅い
・ボディの長寿命化
HYPERPROフルシチュエーションサスペンション
ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
コンスタントライジングレートスプリングを使用
あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。
※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。
セッティングが明確に出せるコンプレッション
独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。
高性能を支え、維持するボディ
放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。
JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様
車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

内容量1個
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5479160833350026GSR750 11-15(ABS車含む)
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479205533370024GPZ900R A1-A11 18インチホイール用
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479209833370028GPZ900R A1-A11 17インチホイール用
119,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
5479213433370032GPZ900R A12-A16 17インチホイール用
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479218633370037ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含)
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479234433370059Z1000 10-13
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479237833370062ZX-12R 02-06
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479241433370066ZZR1100 D 93-01
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479246633370075GPZ900R A12-A16 18インチホイール用
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479249333370078GPZ1000RX 86-88
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479253633370082Z1000 03-06
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8202483622330012FZ-1(ABS不可)/FZ-1 FAZER 06-16(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
8202500322350003GSX1300R 08-15 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
8202504622350007GSX1300R 99-07
オープン
取扱い終了
返品不可
8202511622350024B-KING 08-11
オープン
取扱い終了
返品不可
8202513422350026GSR750 11-15 (ABS可)
81,000
取扱い終了
返品不可
8202538722370024GPZ900R A1-A11 18インチホイール用
81,000
取扱い終了
返品不可
8202542322370028GPZ900R A1-A11 17インチホイール用
オープン
取扱い終了
返品不可
8202546622370032GPZ900R A12-A16 17インチホイール用
81,000
取扱い終了
返品不可
8202551822370037ZZR1400 06-11/ZX-14R(ABS可) 12-14
81,000
取扱い終了
返品不可
8202559722370051NINJA1000 11-19(ABS車含む)/NINJA1000SX 20
オープン
取扱い終了
返品不可
8202567622370059Z1000 10-13
81,000
取扱い終了
返品不可
8202570322370062ZX-12R 02-06
81,000
取扱い終了
返品不可
8202574622370066ZZR1100 D 93-01
81,000
取扱い終了
返品不可
8202579822370075GPZ900R A12-A16 18インチホイール用
81,000
取扱い終了
返品不可
8202582522370078GPZ1000RX 86-88
81,000
取扱い終了
返品不可
8202586822370082Z1000 03-06
81,000
取扱い終了
返品不可
8202612322390029TRIUMPH DAYTONA675 06-11
81,000
取扱い終了
返品不可
5479283433390029TRIUMPH DAYTONA675 06-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする