曜日別特売

モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート

モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート - HYPERPRO(ハイパープロ)

モノショック
アイマウントベアリング
上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。
リザーバータンク
アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。
HI/LOコンプレッションアジャスター
各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。
アルミ削り出しトップ&ボトムケース
ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。
プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。
高強度・高精度シム
レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。
高剛性メッキシリンダー
応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。
スプリング
セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。
リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。
ステンレスワッシャー
スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。
リバウンドダイピングアジャスター
伸び側の減衰力を40段階でコントロール。
車高調整機能
走行シチュエーションに合わせた調整が可能。
チューブ
特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。
・スムーズなストローク性能
・高性能を安定して発生
・放射性が高く、オイルの劣化が遅い
・ボディの長寿命化
HYPERPROフルシチュエーションサスペンション
ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
コンスタントライジングレートスプリングを使用
あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。
※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。
セッティングが明確に出せるコンプレッション
独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。
高性能を支え、維持するボディ
放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。
JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様
車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

内容量1個
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
ショックアブソーバの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5479148633350004GSX1300R 08-17(ABS車含む)モノ エマルジョン T460(アルミシリンダー)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479161733350027GSR750 11-15(ABS車含む)モノ エマルジョン T460(アルミシリンダー)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479207333370026GPZ900R A1-A11 18インチホイール用モノ エマルジョン T460(アルミシリンダー)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479211633370030GPZ900R A1-A11 17インチホイール用-
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479215933370034GPZ900R A12-A16 17インチホイール用モノ エマルジョン T460(アルミシリンダー)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479219533370038ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含)-
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479227433370052NINJA1000 11-19(ABS車含)/NINJA1000SX(ABS) 20-24-
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479238733370063ZX-12R 02-06モノ エマルジョン T460(アルミシリンダー)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479242333370067ZZR1100D 93-01-
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
5479250933370079GPZ1000RX 86-88-
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8202501222350004GSX1300R 08-15 (ABS可)-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202514322350027GSR750 11-15 (ABS可)-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202540522370026GPZ900R A1-A11 18インチホイール用-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202544822370030GPZ900R A1-A11 17インチホイール用-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202548422370034GPZ900R A12-A16 17インチホイール用-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202552722370038ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含)-
オープン
取扱い終了
返品不可
8202560622370052NINJA1000 11-16-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202568522370060Z1000 10-13-
オープン
取扱い終了
返品不可
8202571222370063ZX-12R 02-06-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202575522370067ZZR1100D 93-01-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202581622370077GPZ900R A12-A16 18インチホイール用-
オープン
取扱い終了
返品不可
8202583422370079GPZ1000RX 86-88-
108,000
取扱い終了
返品不可
8202587722370083Z1000 03-06-
オープン
取扱い終了
返品不可
8202613222390030TRIUMPH DAYTONA675 06-11-
オープン
取扱い終了
返品不可
5479284333390030TRIUMPH DAYTONA675 06-11-
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする