リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ)

リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ) - TAKEGAWA(武川)

8インチノーマルステップ用ディスクブレーキキットです。
ノーマルステップ用はノーマルステップ、リアブレーキペダルをそのまま使用し、リアディスク化が可能になります。
大容量ダンパー内蔵ホイールハブの採用により、駆動時、バックトルク時にかかる負担を大幅に軽減します。
ホイールハブ内蔵ダンパーにより、加速、減速時にホイールハブにかかるトルク、変速時の衝撃を吸収し、エンジン、クラッチ、ミッションにかかる負担を軽減することが出来ます。
又、エンジンカスタムにより高出力化されたエンジンに発生する多大なバックトルクをダンパーが軽減します。

適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、8インチノーマルステップ用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※別途購入部品等をご確認の上、ご購入下さい。
※10インチホイール(又はメーカー製12インチホイール)のノーマルステップ車で12cm、又は16cmロングスイングアーム装着車が対象です。
※対象クラッチカバーは、ノーマルクラッチカバー/メーカー製ダイカストクラッチカバー/スペシャルクラッチカバーTYPE-R/乾式クラッチカバーTYPE-R/17乾式クラッチカバーTYPE-Rになります。
※砂型鋳造スペシャルクラッチカバー/砂型鋳造乾式クラッチカバーとの同時装着は出来ません。
※使用するドリブンスプロケットは12Vモンキー用になります。
※メーカー製サイドスタンド、キックスターターアームが必要です。
※28Tより下のドリブンスプロケットは取付け出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278574506-08-0202
94,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする